Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Ergo-Med® red (high), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5681265
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-44
EAN/GTIN:
     4043692257785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Atlas ERGO-MED Einlegesohle zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/rot
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
ES
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,13*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,49*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 16,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.