Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®5 Dualswitch™, Drehrad, belüftet, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5683839
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AKS270-000-300
EAN/GTIN:
     5038428322713
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
JSP’s Industrie- und Kletterhelm EVO®5 Dualswitch™ ist der erste Schutzhelm, welcher nach beiden Normen EN397 und EN12492 zertifiziert ist. Sie können zwischen den beiden Standards durch simples Umstellen des Schalters wechseln. Ein innovativer Helm, der sowohl auf Bodenebene (EN397) genauso getragen werden kann, wie bei Höhenarbeiten (EN12492). Arbeiten am Boden- Schalter hoch: Damit das Risiko der Strangulation reduziert wird beträgt die maximale Haltekraft für den Kinnriemen bei der EN397 Schiebe-Stellung weniger als 25daN (250N) - sie liegt zwischen 15-25 daN (150-250N). Der Kinnriemen lässt sich selbst bei einer Verhakung lösen. Arbeiten in Höhe - Schalter runter: Die Haltekraft für den Kinnriemen im Falle der EN12492 beträgt mindestens 50daN (>500N), um so das Risiko des Verlustes des Helmes während eines Sturzes zu vermindern. Äußerst robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP) - ermöglicht eine erstklassige Aufpralldämpfung auf den Seiten, sowie auf der Front- und der Rückseite, ebenso wie im Bereich der Helmkrone, wie von der EN12492 gefordert. Der EVO®5 DualSwitch™ besitzt eine extrem robuste ABS Außenschale, die für einen überragenden Schutz entwickelt wurde. Weiterhin weist Dieser das distinktive 5-Streifen Design von JSP auf, sowie den JSP Schild, ein international bekanntes Symbol für Qualität. Die Außenschale und die EPP Innenschale sind so konzipiert, dass diese für eineausreichende Belüftung sorgen und so den Tragekomfort erhöhen. Der dabei entstehende Kühlluftstrom ermöglicht die Senkung der Helm-Innentemperatur um bis zu 2-3 Grad Celsius. Der EVO®5 DualSwitch™ besitzt einen optimal anpassbaren 4-Punkt-Kinnriemen, dazu ein präzises einstellbares Drehrad, sowie eine 1-2-3 Punkt- Tiefenanpassung, um so einen perfekten Halt zu garantieren. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung. Universelle Zubehör-Vertiefungen ermöglichen ein festes und konfliktfreies Befestigen vom SureFit Sicherheitsvisier, Sonis Kapsel-Gehörschutz, EvoSpec Augenschutz oder das Visilite Helm-Beleuchtungssystem.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
grün
Norm:
EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012, EN 50365:2002
Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfumfang:
53 - 64 cm
Schutzhelmytyp:
Industrie- und Kletterhelm
Verschlusstyp:
Drehverschluß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 535,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 509,37*
€ 621,94*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,48*
€ 637,2212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,61*
€ 618,3359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,65*
€ 574,3535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,57*
€ 558,7883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 446,13*
€ 530,8947
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.