Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe A1+™, verkürzter Schirm 50 mm, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5683843
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABS000-002-100
EAN/GTIN:
     5038428055031
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die HARDCAP A1+™ ist ein weiteres wichtiges JSP Produkt im Kopfschutzbereich. Sie wurde nach den aktuellsten Standards entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Design-Entwicklung und Überlegung. Durch ihre glatte, flache Ausführung ist die HardCap A1+™ fast nicht von einer normalen Schirm-Mütze zu unterscheiden. Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau. Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet. Die Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar-somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+™ verlängert. Frottier-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger. Durch ultraschlankes unauffälliges Design ist die HARDCAP A1+™ fast nicht von einer Standard Baseballcap zu unterscheiden. Erhältlich in Hi-Vis Orange und Hi-Vis Gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Farbe:
marine
Norm:
EN 812:2012
Kopfumfang:
53 - 64 cm
Ausführung:
verkürzt
Gewicht:
155 g
Schirmlänge:
50 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,31*
€ 24,16*
Lager 302
22
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 26,52*
€ 8,00*
ab € 19,17*
€ 31,47*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185699
ab € 14,36*
Ähnlich
RS Pro
1716850
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.