Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmausleuchtungssystem VisiLite® EVO® 2/3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Farbstreifen
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683987
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV855-000-800
EAN/GTIN:
     5038428233934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
Das VisiLite® Helmausleuchtungssystem wurde als optionales Zubehör entwickelt, um die Sichtbarkeit von Mitarbeitern zu erhöhen ohne Kollegen zu blenden. VisiLite® bietet drei Beleuchtungsmodi, die den Bedürfnissen des Benutzers entsprechen. Unabhängig getestet auf Lichtstärke, Sichtbarkeit bei Dunkelheit & Blinkrate (50m Sichtbarkeit). Einfach an den Seiten und der Rückseite des Schutzhelmes befestigen. Schnellspanner für Austausch oder USB-Laden. Einfach wiederaufladbar mit einem USB-Ladegerät; PC, Netz oder im Auto. Kann aufgeladen werden, während er am Helm befestigt ist. Mikro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Ladezeit: ca. 2,5 Stunden. Die Clips und das Hauptgehäuse sind aus hochfestem ABS gefertigt. Das Hauptgehäuse ist zum Schutz vor Staub und Schmutz versiegelt. VisiLite® ist spritzwassergeschützt und somit für den Einsatz bei nassen Wetterbedingungen geeignet. Es hat einen Betriebstemperaturbereich von:+50°C bis -10°C (14°F and 122°F). Modus1: Statisch (9 Stunden), Modus2: Schnelles Blinken (150 Stunden), Modus3: Langsames Blinken (190 Stunden).
Weitere Informationen:
Ausführung:
EVO® 2/3/5
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Ersatzausstattung (Schutzhelm), Kinnriemen, Papiermütze, Schweißband (Schutzhelm)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 27,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,81*
€ 31,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 31,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 32,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 546,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.