Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visilite für Schutzhelm Evo 2/3/4/5/6100 - aktiver LED-Sichtbarkeitsstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visilite für Schutzhelm Evo 2/3/4/5/6100 - aktiver LED-Sichtbarkeitsstreifen
Visilite für Schutzhelm Evo 2/3/4/5/6100 - aktiver LED-Sichtbarkeitsstreifen
Artikel-Nr.:
     362I-1070446
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV855-000-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led akku
helmlampe led
Eigenschaften:
• Zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers
• Ohne optische Blendwirkung und Rundum-Sichtbarkeit des Helmträgers
• 50 Meter Sichtbarkeit - aus allen Richtungen
• Aufladung mit Mikro-USB-Kabel
• Spritzwassergeschützt
• Von +50 °C bis zu –10 °C
• Standard-Aufladung: Ca. 4 Stunden
• Schnell-Aufladung: Ca. 2,5 Stunden
Material: Flexible Glasfaser, ABS-Kunststoff
Akku-Laufzeit :
• Modus 1: Statisch (9 Stunden)
• Modus 2: Schnell blinkend (150 Stunden)
• Modus 3: Langsam blinkend (190 Stunden)
Weitere Suchbegriffe: helmlampe, Visier|schutzhelm|helm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 27,14*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,21*
€ 28,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,05*
€ 29,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 30,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.