Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze NITRAS GUNOVA GS 4/L, 80 x 120 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5684574
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2514
EAN/GTIN:
     4059904072800
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GS 4/L, schwarz, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 80 x 120 cm, Stärke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4].
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Größe:
80 x 120 cm
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 14605:2005 + A1:2009
Stärke:
0,5 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,64*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 13,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,71*
€ 14,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,91*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.