| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5684578 Herst.-Nr.: 2518 EAN/GTIN: 4059904072886 |
| | |
|
| | |
| NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GW 4/LL, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 100 x 120 cm, Stärke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4]. Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Größe: | 100 x 120 cm | Farbe: | weiß | Norm: | EN 14605:2005 + A1:2009 | Stärke: | 0,5 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze weiß, fettschürze, Gummischürze (Säureschutz-), Schürze (Säureschutz-) |
| | |
| |