Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze NITRAS GUNOVA T 3/SL, 100 x 110 cm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5684580
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2522
EAN/GTIN:
     4059904072930
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, T 3/SL, transparent, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 100 x 110 cm, Stärke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4].
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Größe:
100 x 110 cm
Farbe:
transparent
Norm:
EN 14605:2005 + A1:2009
Stärke:
0,3 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,43*
€ 115,9417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,49*
€ 114,8231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,44*
€ 105,2436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,21*
€ 89,4999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.