Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Avatar™ OTG, PC, grau, AR/HC, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685859
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035813
EAN/GTIN:
     7312550358139
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Stylische Überbrille mit einem ultraleichtem Design und einer einzigartigen Gewichtsverteilungstechnologie. Ergonomisch und flexibel gestaltete Bügel mit Drahtkern. Verstellbares, flexibles Nasenstück und weicher Augenbrauenrahmen. Die Antireflex-Beschichtung oder auch Blendschutz-Beschichtung verbessert die Sehkraft und reduziert die Augenbelastung. Die Anti-Reflexion berücksichtigt alle Quellen, sowohl interne als auch externe, die aufeinandertreffen, um das Licht, das durch die Sichtscheibe übertragen wird, zu reduzieren. Der Blendschutz bezieht sich auf externe Quellen zur Reflextion von Oberflächen, wie z.B. helles Sonnenlicht oder hohe Umgebungslichtbedingungen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
PC
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 20,65*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 22,88*
Lager 302
17
10
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 22,88*
1
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 22,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,62*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1035810
ab € 14,91*
Ähnlich
Honeywell
1035812
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.