| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S507352 Herst.-Nr.: 1035813 EAN/GTIN: 7312550358139 |
| |
|
| | |
| Wir stellen vor: Honeywell Avatar OTG - Eine Innovation in Sachen Tragekomfort und Stil auf dem Markt für Überbrillen Schutzbrillen, die als Überbrillen für Brillenträger vorgesehen sind, sind die Lösung der Wahl für Arbeitnehmer, die eine Sehhilfe tragen müssen, denn sie werden einfach über der eigenen Brille getragen. Die Honeywell Avatar OTG (“Over the Glasses”) verfügt über ein stilvolles, ultraleichtes Design, kombiniert mit unserer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Innovationen in Bezug auf die Einstellmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads. Mit ihrem idealen Gleichgewicht zwischen Technologie und Design bietet die Honeywell Avatar OTG sowohl Tragekomfort als auch Stil. Features: Honeywell Avatar OTG Schwarz&Blau / Klar / Kratzfest und Anti-Reflex Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | klar | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Honeywell, Avatar OTG, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,37* | € 20,59* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 22,74* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 22,74* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,22* | € 22,84* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,60* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|