Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Grip, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5685959
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     3002-210-8
EAN/GTIN:
     4250206416785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Der Kälteschutzhandschuh WINTER GRIP sorgt für angenehmes Arbeiten bei kühlen Temperaturen, passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und ist sehr angenehm zu tragen. Der wärmende Strickhandschuh aus einer Acrylfaser ist nach EN 511:2006 (1 2 X) und EN 388:2016 (2 2 3 2) zertifiziert. Die ½ -Tauchung aus mikroporösem Latexschaum eignet sich sehr gut für das Handling grober Teile. Die Beschichtung ist robust und widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
neongelb/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2232X
Anwendung:
Kälteschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Latexschaum
Trägermaterial:
Acryl
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 7)
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
12X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 2,6091* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,40*
€ 376,516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,16*
€ 371,4704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,06*
€ 357,0714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,37*
€ 344,3503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,91*
€ 310,4829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.