| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5686457 Herst.-Nr.: 120966-940-S EAN/GTIN: 7322302640245 |
| | |
|
| | |
| Fleecejacke mit Stretch-Einsätzen an den Seiten und Stehkragen mit Fleece-Futter. Perfekt als zweite Lage geeignet. Komfortables Material, Stretch-Einsätze, Taschen mit Reißverschluss. Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen / Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 200 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,58* | € 49,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,70* | € 49,96* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,43* | € 50,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,09* | € 66,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|