| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169416 Herst.-Nr.: 120966-940-405 EAN/GTIN: 7322302640245 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Fleecejacke 4003 MFL schwarz S
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende. Stehkragen mit Fleece-Futter, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Fächern. Stretch-Material an den Seiten.
Weitere Informationen: | | Marke: | Fristads | Gewicht: | 170 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester, Stretch-Material: 92% Polyester / 8% Elasthan | Farbe: | Schwarz | Type: | 4003 MFL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,58* | € 49,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,70* | € 49,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,43* | € 50,90* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,09* | € 66,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|