Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Helix Arbeitshose, Schrittlänge 81 cm, azurblau/anthrazitgrau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5691356
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2009732041B68460044
EAN/GTIN:
     5414729149141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Moderne und flexible Arbeitshose mit einem Hauptstoff mit mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen an Knie, Kniekehle, Schritt und hinten unter dem Bund. Erleben Sie den Komfort einer leichten Arbeitshose, ohne auf Funktionalität verzichten zu müssen, dank der praktischen und gut positionierten Taschen. Zusätzlicher Vorteil der DASSY® HELIX? Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an. Die Kombination mit im Design integrierten Gesäβtaschen garantiert einen modernen, dezenten Look. Produktdaten: 4-Wege-Stretch an Knie, Kniekehle, Schritt und hinten unter dem Bund, Taschen mit Cordura® verstärkt, 2 Schubtaschen, offene Gesäßtasche, Gesäßtasche mit Reißverschluss, 2 Schenkeltaschen, Stiftefach, Zollstocktasche, Cuttertasche, D-Ring, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, reflektierende Details, verstellbare Rückenelastik, figurbetonter Schnitt, tieferer Bund, 3-fache, Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, breiter Saum (5 cm zusätzlich), verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, Hauptstoff: mechanischer Stretch, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
azurblau/anthrazitgrau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
81 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
213
€ 5,90*
ab € 58,93*
€ 76,66*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 76,68*
€ 5,00*
ab € 59,99*
€ 78,03*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410036
ab € 60,20*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410038
ab € 60,56*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410058
ab € 60,31*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410062
ab € 60,39*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410064
ab € 60,12*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830036
ab € 60,14*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830038
ab € 60,26*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830058
ab € 60,15*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830062
ab € 60,14*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830064
ab € 60,14*
Ähnlich
DASSY
E6047861
ab € 60,15*
Ähnlich
DASSY
E6047862
ab € 60,16*
Ähnlich
DASSY
E6047863
ab € 60,27*
Ähnlich
DASSY
E6047864
ab € 60,31*
Ähnlich
DASSY
E6047865
ab € 60,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.