| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5691474 Herst.-Nr.: X5014V-CE EAN/GTIN: 4054596592599 |
| | |
|
| | |
| Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5014V-CE erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Der Schutzhelm ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet, sowohl für Arbeiten in der Höhe, als auch an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unser belüfteter Schutzhelm entspricht den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen kann der Schutzhelm je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Inspiriert von modernen Kletterhelmen, erlaubt das randlose Design eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Sechs verschiedene Einstellungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Kopfformen. Mit dem leicht anpassbaren 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur einen sicheren Sitz, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventioneller 3M(TM) Helmbebänderung um bis zu 20%. 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieser neongrüne Schutzhelm ist mit einem patentierten 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, dessen Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen. Einsatzgebiete: ür den Einsatz im Baugewerbe, in der Erdöl- und Erdgasindustrie, in der Forstwirtschaft und in Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen. Details: • Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie • Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie • Das von 3M(TM) entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme) • Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen • Magnetischer Verschlussclip als Standard • Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben • Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen • Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte • Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) • Geprüft auf seitliche Verformung Weitere Informationen: | | Material: | UV-Stabilisiertes ABS | Farbe: | neongrün | Norm: | EN 397:2012+A1:2012, EN 12492:2012 | Innenausstattung: | 4-Punkt mit Drehverschluss | Ausführung: | Schutzhelm | Befestigung: | 30 mm Steckschlitz | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm grün 3m, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm 3m |
| | |
| |