Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS110 mit Kopfbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5691673
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035145-VS
EAN/GTIN:
     3125503514582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Der passive Kapselgehörschutz der VeriShield Serie zeichnet sich durch seine Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren und für Menschen mit Hörgeräten. Durch die stabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei. Die VeriShield™ dielektrische Ausführung bietet langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 352-1:2002
Ausführung:
Kopfbügel
SNR-Wert:
27 dB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Gehöhrschutzkapsel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,43*
3 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 18,45*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 18,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 18,97*
Lager 302
5
1
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
20284038
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.