Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille uvex pheos cx2 9198.256, PC - klar - schwarz/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5693172
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9198256
EAN/GTIN:
     4031101623887
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit „X“-Brand, komfortabler Schutz durch X-tended Eyeshield, optimaler Schutz dank X-Twist Technology für perfekten und rutschfreien Sitz, großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe, innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort, hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima, gut kombinierbar mit anderer PSA.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 W 1 FT K N CE
Rahmenfarbe:
hellblau
Bügelfarbe:
schwarz/hellblau
Rahmenkennzeichnung:
W 166 FT CE
Beschichtung:
uvex supravision excellence
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 12,79*
1
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 13,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,69*
€ 13,79*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.