Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BULLS (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5701238
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SO10213-43
EAN/GTIN:
     8033546026946
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, geeignet für Umgebungen mit hohem Risiko, u power U-Special-Step One Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, vollnarbigem Leder, Composite Sicherheitskappe, ergonomisches Inox Laminat, Lederschutz beim Schweißen, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile Sohle, S3 M HRO HI WG SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO WG SRC
Ausführung:
Halbschuh
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR/Nitril
Weite:
11
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,31*
€ 57,68*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,10*
€ 58,20*
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 50,97*
€ 61,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 62,38*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 54,67*
€ 66,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SO10213 40
ab € 46,36*
Ähnlich
U-Power
SO10213 41
ab € 46,08*
Ähnlich
U-Power
SO10213 42
ab € 46,36*
Ähnlich
U-Power
SO10213 44
ab € 46,26*
Ähnlich
U-Power
SO10213 45
ab € 46,27*
Ähnlich
U-Power
SO10213 46
ab € 46,10*
Ähnlich
U-Power
SO10213 47
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.