Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36773, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5702211
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773-38
EAN/GTIN:
     4042035772411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gestricktes Textil, blau, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser, CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
O2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 52,96*
€ 66,80*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 66,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 67,05*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 73,01*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 59,74*
€ 74,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,21*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,52*
Ähnlich
Abeba
36773-41
ab € 51,40*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 50,96*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,00*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.