Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 38
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     4012-652264
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773/38
EAN/GTIN:
     4042035772411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O1 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, aus-
wechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil,
Innenfutter mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
36773/38
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 52,96*
€ 66,80*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 66,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 67,05*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 73,01*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 59,74*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,21*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,52*
Ähnlich
Abeba
36773-41
ab € 51,40*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 50,96*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,00*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.