| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5704908 Herst.-Nr.: 130804-896-C52 EAN/GTIN: 7322303016926 |
| | |
|
| | |
| Leichte Allrounder Stretch-Hose mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen. Bequeme Arbeitshose aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop-Material mit Stretchbund und Funktionstaschen. Optimal für den Einsatz in warmen Umgebungen, im Freien oder im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | C52 | Farbe: | grau/schwarz | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 165 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,04* | € 71,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,13* | € 72,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,54* | € 86,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 72,96* | € 93,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|