| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5705685 Herst.-Nr.: 54011 EAN/GTIN: 4260116624163 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Händedesinfektion mit rückfettenden Eigenschaften. Wirkt bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid (gegen behüllte Viren). Anwendungshinweise beachten! Gemäß Biozid-VO EG 528-2012: Biozid der Produktart 1. BAuA Reg.-Nr.: N-88625Wirkstoff in 100 g ohne Treibgas: 62,4 g Ethanol (entspricht 70 Vol %), 1,0 g Phenoxyethanol. Anwendung gem. EN 1500: Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Circa 3 Sekunden (entsprechen ca. 4 ml) in die trockenen Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden feucht einreiben. Bei Bedarf wiederholen. Danach Hände an der Luft trocknen. Auch als Oberflächendesinfektion einsetzbar. Ausschließlich für die gewerbliche Verwendung. DESINFEKTIONSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Handdesinfektion | Füllmenge: | 400 ml | Gefahrenhinweise 1: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | Gefahrenhinweise 2: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | Gefahrenhinweise 3: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Beschaffenheit: | Aerosole | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |