Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer- und Schweißerstiefel Duo Soft 792 (S3), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705868
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     72100 S3-43
EAN/GTIN:
     4043692166230
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gießer- und Schweißerstiefel, Thermo-Hitzeschutzblende, mit seitlichem Schnellverschluss, tragende Nähte aus Kevlar, Durchtritthemmung, extrem robust, widerstandsfähig, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Reißverschluss, Überkappe, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20349 S3 Fe HI HRO P SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
aktiv-X® Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Nitril
Weite:
10
Fußbett:
anatomisch geformte Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,40*
€ 105,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 109,50*
1
€ 4,90*
ab € 90,10*
€ 110,46*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 89,45*
€ 111,63*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,53*
€ 145,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,54*
€ 173,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,16*
€ 169,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,82*
€ 161,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,97*
€ 155,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,53*
€ 145,81
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 122,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,94*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.