Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer- und Schweißerstiefel Duo Soft 792 (S3), Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705873
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     72100 S3-48
EAN/GTIN:
     4043692229423
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gießer- und Schweißerstiefel, Thermo-Hitzeschutzblende, mit seitlichem Schnellverschluss, tragende Nähte aus Kevlar, Durchtritthemmung, extrem robust, widerstandsfähig, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Reißverschluss, Überkappe, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20349 S3 Fe HI HRO P SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
aktiv-X® Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Nitril
Weite:
10
Fußbett:
anatomisch geformte Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 105,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 109,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 109,73*
1
€ 4,90*
ab € 90,15*
€ 110,01*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 144,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,58*
€ 172,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,15*
€ 167,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,88*
€ 160,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,08*
€ 154,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 122,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.