Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund- und Augenspray, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-5714849
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     5715205455429
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Sofortpflaster
Plum Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung bietet Ihnen schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge. Plum Wund- und Augenspray kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu handhaben. Es kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Der Sprühstrahl ist stark genug zum Reinigen von Wunden und sanft genug für das Spülen der Augen. Ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe. Produkteigenschaften: schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand, kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril, Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe, Gesamtsprühzeit bei vollständig gefüllter Dose ca. 15 Minuten, Umweltfreundlich und voll recyclebar - eingestuft als nicht brennbares Aerosol, die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und 3 Jahre haltbar, enthält sterile Natriumchloridlösung.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
250 ml
Gefahrenhinweise 1:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
GHS:
A
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum 250ml, antiseptikum
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 18,88*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,76*
€ 20,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 21,75*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 21,82*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,06188* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.