| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5715205455429 Herst.-Nr.: 5715205455429 EAN/GTIN: 5715205455429 |
| | |
|
| | |
| 5715205455429 Wund- und Augenspray Eigenschaften: - Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand - Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril - Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe - Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose - Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %) Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Herstellerartikelnummer: | 4554 | Herstellername: | Plum Safety ApS | Markenname: | Plum | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, 5715205455429, Plum, Augendusche, Augenspulung, Wund- und Augenspray, 28562585, 1647193, 28562546, Nachfüllpack Erste-Hilfe, 28562473, Betrieblicher Arbeitsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Wund- Augenspray 250ml, Eigenschaften:, Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand, Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril, Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe, Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose, Enthält sterile Natriumchloridlösung (0, 9 %), Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge, Augenspulstation, Notdusche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,47* | € 18,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,69* | € 20,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,48* | € 21,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 15,69* | € 21,47* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,35* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0854* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|