Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augen-Notfallstation DUO in Wandbox (1x500 ml pH N., 1x1000 ml Spülung DUO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764270
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     5701684481011
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspüllösung mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Haltbarkeit: 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 15154-4:2009
Abmessung:
357 x 252 x 116 mm (H x B x T)
Füllmenge:
1 x 500 ml, 1 x 1000 ml
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 48,84*
€ 62,33*
2 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 50,66*
€ 64,56*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 76,56*
1
€ 4,90*
ab € 63,22*
€ 80,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 78,31*
€ 95,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 459,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,11*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.