| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4810 Herst.-Nr.: 4810 EAN/GTIN: 5715205481015 |
| | |
|
| | |
| Plum Augen-Notfallstation 4810 für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen in einer staubgeschützten Wandbox. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer DUO Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Abmessungen (H x B x T): 355 x 250 x 115 mm. PZN-Nr.: 6585289 pH Neutral Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9 %), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.
Natriumchloridlösung (0,9%) Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Produkt-Eigenschaften
- Spüldauer ca. 7 Minuten
- einfache Handhabung
- spezieller Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit gewährleistet
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- gemäß DIN EN 15154-4:2009
DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen Mit den neuen Plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlieder durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 49,15* | € 60,62* | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 50,53* | € 62,79* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,44* | € 74,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 63,07* | € 76,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 63,17* | € 76,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|