Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Detectable Pflasterspender (2x45 Pflastern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764274
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     5701684550328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterspender mit 90 optisch auffälligen, blauen Pflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen u.ä. Die Pflaster sind aus atmungsaktivem Textilmaterial hergestellt. Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebesteifen befestigt werden. Produkteigenschaften: sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern, für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen, blaue Pflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen, jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst, das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden, deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar, die Pflaster sind CE-gekennzeichnet, eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien, wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pflasterspender
Abmessung:
135 x 230 x 32 mm (H x B x T)
Pflastergröße:
7,2 x 2,5 cm (L x B)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,38*
€ 31,68*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 31,69*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 32,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 34,37*
8 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,015*
Zubehör
Plum
5509
ab € 48,26*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,41*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,13*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 4,02*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.