Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFIX-Klinge Nr. 679


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764287
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     679.50
EAN/GTIN:
     4002632909481
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klinge. Alle Maße sind ca. - Angaben.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
32.00 mm
Klingenbreite:
7.00 mm
Materialstärke:
0,5 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen martor, abbrechklingen, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Ersatzmesser für Schneidemesser, Kelle, Beitel (Teile), Schneidefeder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,93*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,35*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,781* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.