Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Klinge Nr. 8606


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764296
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     8606.65
EAN/GTIN:
     4002632918490
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klinge mit abgerundeter Spitze, Normalstahl, Schneide TiN-beschichtet. Alle Maße sind ca. - Angaben.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
31.00 mm
Klingenbreite:
5.80 mm
Materialstärke:
0,5 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Ersatzmesser für Schneidemesser, Kelle, Beitel (Teile), Schneidefeder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 35,84*
1
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 40,58*
1
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 43,12*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 45,26*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 452,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.