Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multizell Mehrzweck-Putztuchrolle 11422, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764566
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11422-00
EAN/GTIN:
     4026899003010
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Naturfarbene Putztuchrollen, saugstark, nassfest und fusselarm, mit Punkt- zu- Punkt- Prägung.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Recycling
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
2-lagig
Tuchabmessung:
22 x 36 cm
Anzahl Abrisse:
1000
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierputztücher 2-lagig, einwegputztücher, Brillenreiniger (Nachfüllpackung), Brillenreinigungspapier, Nachfüllpackung (für Brillenreiniger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,72*
9 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 9,81*
€ 14,91*
1 Tag
10
2
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 15,12*
Lager 302
9
2
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 17,17*
8 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 15,65*
€ 23,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 34,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,39*
Zubehör
ZVG
60959-00
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.