| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11422-00 Herst.-Nr.: 11422-00 EAN/GTIN: 4026899003010 |
| | |
|
| | |
| Die naturfarbenen Mehrzwecktücher sind immer dann die erste Wahl, wenn "mal eben" etwas auf- oder weggewischt werden muss. Mit den saugstarken und fusselarmen Tüchern lassen sich schnell trockene und ölige Verschmutzungen entfernen. Die Kostengünstigen Multizell®-Tücher sollten an Tankstellen, in Autowerkstätten und auch in Krankenhäusern nie ausgehen. Produktbeschreibung: - 100% Recycling-Material
- saugstark und fusselarm
- entfernt trockene und ölige Verschmutzungen
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
Produktdaten: - Lagen: 2
- Rollenlänge: 360 m
- Rollendurchmesser: 330 mm
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Durchmesser: | 72 mm | Farbe: | natur | Länge: | 360 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierputztücher 2-lagig, einwegputztücher, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 10,64* | € 14,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,84* | € 14,89* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,94* | € 15,19* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,95* | ab € 12,42* | € 17,22* | | | | Lager 415 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 296,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|