Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle midi premium 2 16463, weiß, 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764591
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     1646300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Maximale Sauberkeit von der Rolle. Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
2-lagig
Rollenlänge:
170 m
Tuchabmessung:
38 x 22 cm
Anzahl Abrisse:
450
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,92*
€ 35,71*
3 Tage
378
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 36,74*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 27,15*
€ 37,17*
5 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 44,29*
Lager 302
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,71004*
€ 53,45004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,45004*
€ 63,60555
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,90002*
€ 62,95102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,72004*
€ 60,35685
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,90002*
€ 59,38102
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,71004*
€ 47,25495
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,61834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
ab € 36,18*
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,43*
Zubehör
ZVG
ab € 98,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.