Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT® 6374 Reiniger für Toilettensitze


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-5764657
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6374
EAN/GTIN:
     5033848035113
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Spenderbeutel, Transparent, 400ml, VE = 6 Beutel
Weitere Informationen:
Füllmenge:
400 ml
Gefahrenhinweise 1:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Gefahrenhinweise 2:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
A
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Spender Toilettensitzabdeckungen, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettensitzreiniger-spender kimberly clark, toilettensitzreiniger spender, toilettensitzreiniger-spender 400ml, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Seifenspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,53*
1 Tag
45
1
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 9,58*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Blatt
€ 7,50*
ab € 7,48334*
€ 9,91*
1
pro Blatt
€ 7,95*
ab € 7,02*
€ 9,94*
Lager 302
3
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 54,99*
€ 68,48*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 68,48*
€ 81,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 67,86*
€ 80,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,03*
€ 77,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Box
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.