Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Gard® Visier, PC - klar, 241 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764745
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10115863
EAN/GTIN:
     6418170261130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Konstruiert für den Einsatz mit V-Gard-Visierhalterungen und V-Gard-Headgear Kopfhalterung. Bei vielen Visierversionen sind die Seiten speziell zum Gesicht hin zugewand um eine ideale Passform und besseren Schutz vor Stößen und Spritzern zu bieten, kann auch mit am Helm montierte Gehörschützer getragen werden. Maximaler UV-Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Sichtscheibe
Gewicht:
120 g
Abmessung:
241 x 432 mm (B x H)
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Schirmkennzeichnung:
2C-1.2 1B
Länge:
241 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, msa gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.