Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille ONTOR, PC, klar, HC, schwarz/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764827
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9090 105
EAN/GTIN:
     4260068694887
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille, auch mit superentspiegelter Schutzscheibe erhältlich, zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe, individuell einstellbare Bügellänge, sehr gut zu verwenden über Korrekturbrille, spezielles Softpolster am Brillenbügel schützt vor Seitenstößen, Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar, auch als Outdoor-Version und Schweißerschutz erhältlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Nein
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 GA 1 FT N CE
Rahmenfarbe:
schwarz/türkis
Bügelfarbe:
schwarz
Rahmenkennzeichnung:
GA 166 F CE
Beschichtung:
CLEAR HC
UV-Schutzfaktor:
100 %
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,99*
Lager 302
90
10
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,53*
10
€ 5,00*
ab € 7,39*
€ 9,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,63*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9954500
ab € 3,32*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.