Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master-6, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5765068
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11409003
EAN/GTIN:
     4260042670999
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm aus Polyethylen mit stabiler, bequemer 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband. Universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm), wirksame Belüftungslöcher, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51 - 64 cm, Helmschalengewicht ca. 255 g.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
signalweiß
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfumfang:
51 - 64 cm
Schutzhelmytyp:
Schutzhelm
Verschlusstyp:
Pinlock-Verschluß
Befestigung Kapsel:
30 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
547
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
2 Tage
547
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,35*
2 Tage
815
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,70*
2 Tage
547
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,03*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,57*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.