Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe MEC WORK, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5768866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4260199190739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handteil aus naturellem, chromfrei gegerbten Narbenleder, Handrücken und Stulpe aus textilen Materialien, anatomische Passform, Pulsschutz aus chromfrei gegerbtem Narbenleder, eingenähter Knöchelschutz aus chromfrei gegerbtem Narbenleder, die Handschuhe sind komplett mit KEVLAR® Markenfaser genäht. Schadstoff-geprüft-Zeichen (SG-Zeichen).
Weitere Informationen:
Material:
Narbenleder, Textil
Größe:
9
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger, Stulpe, innenliegender Gummizug auf Oberhand
Länge:
280 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 12,184* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,08*
€ 180,9752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,98*
€ 179,6662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,56*
€ 173,2164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,75*
€ 166,3025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,84*
€ 144,9896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.