Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5853988
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SBL100ML
EAN/GTIN:
     4016208363720
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokolan® Hand & Body ist eine leicht aufzutragende, schnell einziehende Hautpflegelotion für den ganzen Körper. Angereichert mit einer einzigartigen Mischung aus Pflegestoffen zur Erhöhung der Hautfeuchtigkeit. Produkteigenschaften: parfümiert, silikonfrei, für das Gesicht geeignet, für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut geeignet, mit dem ECARF Qualitätssiegel ausgezeichnet – geeignet für Allergiker und zu Ekzemen neigende Haut. Für Personen mit mäßig trockener Haut in Industrie, Lebensmittelsektor, Gesundheitswesen, Büros und Gewerbebetrieben. Hautpflegecremes helfen, Hauttrockenheit vorzubeugen und die Haut kräftig, geschmeidig und im gesunden Zustand zu halten. Die Verwendung von Hautpflegecremes nach der Arbeit ist ein wichtiger Teil der Best Practice im Hautschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hautpflege normale Haut
Füllmenge:
100 ml
Beschaffenheit:
Lotion
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,38334*
€ 3,04667*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,25*
6 Tage
60
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,26*
2 Tage
58
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,34*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,235* pro Liter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386570
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.