Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
SCJ Proline Spender für leichte Reiniger und für Duschräume, 2 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5854622
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
LGT2LDGER
EAN/GTIN:
5010424099479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Das Deb Stoko® Spendersystem für leichte Verschmutzungen erfüllt hohe Hygienestandards, die in öffentlichen Einrichtungen, in der Gastronomie oder auch im medizinischen Bereich unerlässlich sind. Ein maßgeschneidertes Handhygienekonzept wird insbesondere durch die Verwendung mit Deb Hautschutzprodukten erzielt. Die Spender punkten durch einfache Anwendung und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen ist eine gründliche Hautreinigung mit Estesol® oder Refresh™-Produkte gewährleistet. Der große sowie leichtgängige Druckknopf ermöglicht in jeder Situation eine kontrollierte Dosierung, und die ultraschallversiegelten 1-Liter, 2-Liter und 4-Liter Kartuschen können in sekundenschnelle auswechselt werden. Der Spender für leichte Verschmutzungen ist In 3 verschiedenen Größen erhältlich: 1 Liter, 2 Liter und 4 Liter. 2 Liter Spender für Schaumprodukte der Refresh®-Serie.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
2 Liter
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spender für leichte Reiniger und für Duschräume
Abmessung:
290 x 163 x 145 mm (H x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller (Reinigungsmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
cremeseifenspender
,
flüssigseifenspender 2000ml
,
Abroller (Reinigungsmittel)
,
Abroller
,
Spender (Reinigungsmittel)
,
Behälter (Spender
,
Abroller) (Reinigung)
,
Falthandtuchspender
,
Handabroller (Reinigungsmittel)
,
Handtuchspender
,
Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
,
Papierhandtuchspender
,
Spendersystem (Reinigungsmittel)
,
Toilettenpapierspender
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 25,27*
Lager 8685
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,31*
€ 25,78*
Lager 1498
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 21,44*
€ 27,32*
Lager 1690
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 27,47*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 28,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hair & Body 3-in-1 CMW2LT 2.000 ml
SC Johnson
CMW2LT
ab € 13,45*
Zubehör
SC Johnson Lotion Estesol® PURE, für leichte Verschmutzungen, 2000ml/Kartusche
SC Johnson
PUW2LT
ab € 8,49*
Zubehör
SCJ Professional Clear FOAM Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, transparent, 2L
SC Johnson
CLR2LT
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen