Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
Tesakrepp 4341, hellbraun, 50 mm x 50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5866746
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04341-00006-00
EAN/GTIN:
4042448901354
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein hohe Anfassklebkraft und somit auch das Verkleben von schwerem Abdeckpapier gewährleistet. Weitere Praxisrelevante Eigenschaften wie z.B Nassschliffestigkeit oder sehr gute Lack- und Füllerhaftung sind gegeben. Auch nach Ofentrocknung lässt sich das tesakrepp 4341 leicht abziehen. Einsatzgebiete: Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C bei Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Abmessung:
50 mm x 50 m
Träger:
leicht gekrepptes Papier
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reissdehnung in %:
13
Temperaturbeständigkeit:
bis +140°C, kurzzeitig
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Schulartikel, Bastelbedarf
>
Bastelpapier
>
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe:
Abklebeband
,
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband tesa 50mm x 50m
,
abdeckband tesa
,
abdeckband 50 mm
,
Alukrepp
,
Alu-Krepp
,
Bastelkrepp
,
Dekorationskrepp
,
Gärtnerkrepp
,
Krepp-Papier
,
Leuchtfarben-Bastelkrepp
,
Regenbogen-Bastelkrepp
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
6 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,34*
Lager 4012
2 Tage
312
6
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 8,43*
Lager 6C8MS
2 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,70*
Lager 4682
3 Tage
312
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,04*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0928* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 134,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen