Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe KORSAR® Kori-Light blau, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866898
Hersteller:
     Korsing Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1351317-9
EAN/GTIN:
     4045679020733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Atmungsaktiv, sehr flexibel, sehr gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, sehr leicht, teilbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,81834* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41008*
€ 17,148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68004*
€ 15,08925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82008*
€ 11,6859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.