Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe KORSAR® Kori-Light blau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5868102
Hersteller:
     Korsing Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1351317-7
EAN/GTIN:
     4045679020719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Atmungsaktiv, sehr flexibel, sehr gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, sehr leicht, teilbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,38*
3 Tage
150
6
€ 3,99*
ab € 1,54*
€ 2,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,20*
€ 2,618
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.