| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5870915 Herst.-Nr.: CLR250ML EAN/GTIN: 5010424083362 |
| | | |
|
| | |
| CLEAR FOAM PURE ist eine Duft- und farbstofffreie, biologisch abbaubare, hypoallergene Schaumseife für die Hände mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern. Wäscht über 99 % Schmutz und Keime ab. Für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut geeignet, unparfümiert, geeignet für die Lebensmittelbranche, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, mit dem ECARF Qualitätssiegel ausgezeichnet – geeignet für Allergiker und zu Ekzemen neigende Haut, farbstofffrei. Anwendungsbereiche: häufiges Händewaschen, allgemeiner Schmutz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handreiniger für leichte Verschmutzungen | Füllmenge: | 250 ml | Beschaffenheit: | Schaumseife | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handwaschschaum |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 3,28* | € 4,43* | | | | Lager 302 | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 3,55* | € 4,73* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,14* | € 4,85* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 3,67* | € 4,89* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0142* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|