Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde KK 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde KK 1000l
Kippmulde KK 1000l
Kippmulde KK 1000l
Kippmulde KK 1000l
Kippmulde KK 1000l
Kippmulde KK 1000l
Artikel-Nr.:
     302blb-5605048
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 1000 lack.
EAN/GTIN:
     4052462038042
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde Typ KK, kastenförmig • Mulde: robuste Stahlblechkonstruktion, öl- und wasserdicht verschweißt mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Mittels Stapler leicht versetzbar • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
KK 1000
Made in Germany:
ja
Volumen:
1000 l
Herstellerartikelnummer:
KK 1000l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
138 kg
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1420 x 1110 x 975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
725/170/55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kippmulde, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900028567, 00028567
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,22*
€ 727,58*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,15*
€ 727,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,75*
€ 727,73*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,54*
€ 780,58*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,34*
€ 825,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,13*
€ 981,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,76*
€ 968,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,34*
€ 888,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 185,12*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.