Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL MOUNT M schwarz Gurt schwarz/gelb, 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALL MOUNT M schwarz Gurt schwarz/gelb, 2,3 m
WALL MOUNT M schwarz Gurt schwarz/gelb, 2,3 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5605051
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     91-AAW-D11
EAN/GTIN:
     4045806004100
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Absperrgurt • Geeignet zur Personenführung an Check-In Schaltern, in Wartehallen oder Eingangsbereichen • Gehäuse: Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung • Gurt: Auszug und Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Gurtlänge:
2300 mm
Gurtfarbe:
schwarz-gelb
Anzahl Gurte:
1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette schwarz/gelb, gurtkassette, Pfosten, Sperrpfosten, Absperrgurt, Leitsysteme, Wandgurt, Absperrpfosten, Wall, Mount, Absperrband, Absperrungen, 9900027624, 00027624
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 86,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,94*
€ 86,61*
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,66*
€ 88,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 90,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.