| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-452747-YY-6481 Herst.-Nr.: 91-AAW-D11 EAN/GTIN: 4045806178757 |
| |
|
| | |
| Absperr-Wandgurt M zum Einhängen, Länge 2,3 m, schwarz / gelb diagonal gestreift Mit einem flexiblen Absperrsystem reagieren Sie schnell auf erhöhtes Transportaufkommen oder kurzfristige Umbaumaßnahmen. Fest installierte Wandgurte ermöglichen es Ihnen, die betroffenen Bereiche bei Bedarf rasch für Passanten abzusperren. Absperr-Wandgurte zum Einhängen in passende Wandschuhstecker Integrierte Fliehkraftbremse Für Außen- und Inneneinsatz geeignet Verschiedene Gurtlängen erhältlich Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Wandgurt Länge = 2,3 m Wandgurt Material = Polyester Fixierungsmöglichkeit = zum Anschrauben Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Kassetten Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Außenbereich\;Innenbereich\; | Fixierungsmöglichkeit: | zum Anschrauben | Fliehkraftbremse am Gurtroller: | ja | Kassetten Material: | Aluminium | Wandgurt Länge: | 2.3 m | Wandgurt Material: | Polyester | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84798997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\; K&N | Gurt Farbe (variabel): | schwarz \/ gelb diagonal gestreift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,21* | € 87,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,33* | € 87,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,73* | € 91,99* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,75* | € 100,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|