Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     302blb-5605118
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160206
EAN/GTIN:
     4053569151078
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung • Material: Polyethylen (PE) • Beliebig oft wiederverschließbar • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen • Breite: offene Seite Hinweis: Lebensmittelrechtlich unbedenklich gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Informationen:
Stärke:
50 µm
Breite:
180 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Länge:
250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Verschlussbeutel, Beutel, 9900029535, 00029535
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,66*
€ 55,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 57,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,53*
€ 59,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,27*
€ 65,17*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 70,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,37*
€ 83,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,15*
€ 83,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,01*
€ 79,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,36*
€ 76,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.