Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.
Artikel-Nr.:
     302blb-5612395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338780609
EAN/GTIN:
     4004338780609
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Vierkant, 70 x 70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Verschlusssystem:
Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten, Klappy, Parken, Gah, Alberts, Absperrung, Poller, Absperrungen, 9900016733, 00016733
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,83*
€ 157,80*
€ 4,80*
ab € 129,08*
€ 158,82*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 160,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 169,53*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 172,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
780784
ab € 111,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.